Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIPP LITE N306-003 valokuitu-kaapeli Sc / sc 3 jalkaa | AE9CFJ 6HKK4

TRIPP LITE N306-003 kuituoptinen liitoskaapeli Sc/sc 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE9CFJ Malli: N306-003Ristiviite: 6HKK4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonimoodinen kaksipuolinen valokaapeli (SC / SC)
Vaimennus10GB
Connector TypeSC / SC
Ydinulottuvuus62.5 / 125 mikronia
Takki väriOranssi
Takin tyyppiPVC
Pituus3ft.
Yksinkertainen / kaksipuolinen / monikuituinenDuplex
Yksitila / monitilaMulti-Mode
UL-tyypitOFNR / FDDI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8544700000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuitumäärä (kaksipuolinen)
    • Vahvistettu (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliConnector TypeeräPituusHinta
TRIPP LITE N306-006 Valokuitukaapeli Sc/sc 6 jalkaa | AE9CFK 6HKK5 N306-006SC / SCMonimoodinen kaksipuolinen valokaapeli (SC / SC)6"€34.45
TRIPP LITE N306-010 Valokuitu-kaapeli Sc / sc 10 jalkaa | AE9CFL 6HKK6 N306-010SC / SCMonimoodinen kaksipuolinen valokaapeli (SC / SC)10ft.€36.97
TRIPP LITE N316-01M -kuituoptinen kaapeli Lc / sc 1m | AE9CFM 6HKK7 N316-01MLC / SCMonimoodinen kaksipuolinen valokaapeli (LC / SC)3.28ft.€39.78
TRIPP LITE N316-02M Valokuitukaapeli Lc/sc 2m | AE9CFN 6HKK8 N316-02MLC / SCMonimoodinen kaksipuolinen valokaapeli (LC / SC)6.56ft.€48.38
TRIPP LITE N316-03M -kuituoptinen kaapeli Lc / sc 3m | AE9CFP 6HKK9 N316-03MLC / SCMonimoodinen kaksipuolinen valokaapeli (LC / SC)9.84ft.€45.10
TRIPP LITE N318-01M -kuituoptinen kaapeli Lc / st 1m | AE9CFQ 6HKL0 N318-01MLC / STMonimoodinen kaksipuolinen valokaapeli (LC / ST)3.28ft.€30.32
TRIPP LITE N318-02M -kuituoptinen kytkentäkaapeli Lc / st 2m | AE9CFR 6HKL1 N318-02MLC / STMonimoodinen kaksipuolinen valokaapeli (LC / ST)6.56ft.€36.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE N306-003 kuituoptinen liitoskaapeli Sc/sc 3 jalkaa
€31.64 / yksikkö