CENTURY B845 -allasmoottori 1/2 hv 3450 115 / min 208 / 230-7v | AA16XXJ 451UXNUMX

CENTURY B845 allasmoottori 1/2 hv 3450 rpm 115/208-230v

Varastossa
Tuote: AA7XXJ Malli: B845Ristiviite: 16U451

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€516.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAllas- ja spa-pumpun moottori
Ympäristön lämpötila Alue50 astetta C
Laakeritpallo
TehokkuusryhmäKorkea
LiiteAvaa tippuminen
Suorittaa loppuunMusta
LaippamateriaaliAlumiini
kehys56Y
Täyden kuorman ampeerit8.8 / 4.5-4.4
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin kiertoCCWSE
Moottorin alisovellusAllas- ja spa-pumput
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusLaippa
Tyyppikilpi RPM3450
Vaihe1
KiertoCCW
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.90
AkseliKierre 1 / 2-20 UNF-2A RH
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus7 / 16 "
Akselin materiaali303 Ruostumaton teräs
Lämpösuojausauto
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.475
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)48.77
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaYmpäristön lämpötila AlueLaakeritMoottorin suunnitteluMoottorin lämpösuojausMoottorityyppiAsennusTyyppikilpi RPMHinta
CENTURY USN1202 -allasmoottori 2 hv 3450 rpm 115 / 208-230vac | AA7XVB 16U394 USN1202B50 astetta CpalloPysyvä jaettu kondensaattoriautoPSCKasvot3450€862.73
CENTURY USN1152 -allasmoottori 1-1 / 2 Hv 3450 115 / min 208 / 230-7 | AA16XVC 395UXNUMX USN1152B50 astetta CpalloPysyvä jaettu kondensaattoriautoPSCKasvot3450€778.47
CENTURY SN1202-allaspumpun moottori 2 hv 3450 rpm 208-230vac | AA7XVD 16U396 SN1202B50 astetta CpalloPysyvä jaettu kondensaattoriautoPSCKasvot3450€1,012.78
CENTURY SN1152 Poolimoottori 1-1/2 hv 3450 rpm 115/208-230 | AA7XVE 16U397 SN1152B50 astetta CpalloKondensaattori-KäynnistäautoKondensaattori-KäynnistäKasvot3450€886.78
CENTURY SN1102 -allasmoottori 1 hv 3450 r / min 115 / 208-230vac | AA7XVF 16U398 SN1102B50 astetta CpalloKondensaattori-KäynnistäautoKondensaattori-KäynnistäKasvot3450€794.22
CENTURY SN1072 -allasmoottori 3/4 hv 3450 r / min 115 / 208-230v | AA7XVG 16U399 SN1072B50 astetta CpalloKondensaattori-KäynnistäautoKondensaattori-KäynnistäKasvot3450€746.93
CENTURY USN1302-allaspumpun moottori 3 hv 3450 rpm 208-230vac | AA7XVH 16U401 USN1302B50 astetta CpalloPysyvä jaettu kondensaattoriautoPSCKasvot3450€1,340.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY B845 allasmoottori 1/2 hv 3450 rpm 115/208-230v
€516.27 / yksikkö