PROTO J199WD Inline Air Impact jakoavain, 12 cfm, 1 tuuma | CT8DWD 66NH54

PROTO J199WD Inline Air-iskuavain, 12 cfm, 1 tuuma

Varastossa
Tuote: CT8DWD Malli: J199WDRistiviite: 66NH54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,709.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
PROTO J150WP-M iskevä jakoavain, pistoolikahva, vakio, kompakti, teollisuuskäyttöön, 1/2 tuuman neliökäyttöinen koko | CT8EQC 66DK62 J150WP-MIskunvaimennin€481.24
PROTO J199WP iskevä jakoavain, pistoolikahva, vakio, täysikokoinen, teollisuuskäyttöön tarkoitettu, 1 tuuman neliövetolaitteen koko | CT8EQD 66NH57 J199WPIskunvaimennin€1,743.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J199WD Inline Air-iskuavain, 12 cfm, 1 tuuma
€1,709.45 / yksikkö