Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIPP LITE ISOTEL8 ULTRA ylijännitesuoja 12a 8 ulostulo 12ft valkoinen | AC6FBW 33L723

TRIPP LITE ISOTEL8 ULTRA Surge Suppressor 12a 8 Outlet 12ft White

Varastossa
Tuote: AC6FBW Malli: ISOTEL8 ULTRARistiviite: 33L723

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€206.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojan ulostulokaista
VäriValkoinen
tietoliikenneportti(2) RJ11-puhelin
Johdon pituus12ft.
Syvyys2.5 "
LuokkaAsuin- / toimisto- / tietokoneverkot
KoteloMetalli
Hz50/60
Pituus9"
Maks. Vahvistimet12
Maks. Ylijännite150kA
Lääketieteellinen arvosanaEi
AsennustyyliUseita avaimenreikiä
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Melunvaimennusluokka NRR40-80 dB
Myyntipisteiden lukumäärä8
Muuntajan lähtöjen lukumäärä4
Poistokeskuksen etäisyys39.45 mm vaaka ja 38.89 mm pystysuora
Virran merkkivaloKyllä
Nimellisjoulua3840
Jännite120
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (Kyllä)
    • Koaksiaalinen ylijännitesuoja (ei)
    • Ylijännitesuoja (Kyllä)
    • Puhelin / faksi ylijännitesuoja (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-pistokkeen määrityksetVäriJohdon pituusLeveysSyvyysalaviitteetLuokkaPituusHinta
TRIPP LITE ISOBAR825ULTRA ylijännitesuoja 12a 8 ulostulo 25 jalkaa harmaa | AB9ZQE 2GZR3 ISOBAR825ULTRA5-15PHarmaa25ft.9"3.5 "13Asuin / teollisuus2.5 "€187.61
TRIPP LITE ISOBAR 8RM ylijännitesuoja 12a 8 ulostulo 12 jalkaa harmaa | AE4CWT 5JK05 ISOBAR 8RM5-15PHarmaa12ft.3.5 "2.5 "13Asuin- / toimisto- / tietokoneverkot9"€179.42
TRIPP LITE ISOBAR 8 ULTRA ylijännitesuoja 12a 8 ulostulo 12 jalkaa harmaa | AE4CWU 5JK06 ISOBAR 8 ULTRASuora kulma 5-15PHarmaa12ft.3.5 "2.5 "1,6,13Asuin- / toimisto- / tietokoneverkot9"€194.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE ISOTEL8 ULTRA Surge Suppressor 12a 8 Outlet 12ft White
€206.69 / yksikkö