Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIPP LITE ISOBAR825ULTRA ylijännitesuoja 12a 8 ulostulo 25 jalkaa harmaa | AB9ZQE 2GZR3

TRIPP LITE ISOBAR825ULTRA ylijännitesuoja 12a 8 ulostuloa 25 jalkaa harmaa

Varastossa
Tuote: AB9ZQE Malli: ISOBAR825ULTRARistiviite: 2GZR3
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
€187.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojan ulostulokaista
VäriHarmaa
Johdon pituus25ft.
Syvyys3.5 "
alaviitteet13
LuokkaAsuin / teollisuus
KoteloMetalli
Hz50/60
Pituus2.5 "
Maks. Vahvistimet12
Maks. Ylijännite150kA
Lääketieteellinen arvosanaEi
AsennustyyliAvaimenreikä
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Melunvaimennusluokka NRR40-80 dB
Myyntipisteiden lukumäärä8
Muuntajan lähtöjen lukumäärä4
Poistokeskuksen etäisyys39.45 mm vaaka ja 38.89 mm pystysuora
Nimellisjoulua3840
Jännite120
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.32
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (Kyllä)
    • Koaksiaalinen ylijännitesuoja (ei)
    • Ylijännitesuoja (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-pistokkeen määrityksetVäriJohdon pituusLeveysSyvyysalaviitteetLuokkaPituusHinta
TRIPP LITE ISOTEL8 ULTRA ylijännitesuoja 12a 8 ulostulo 12ft valkoinen | AC6FBW 33L723 ISOTEL8 ULTRA5-15PValkoinen12ft.2.5 "2.5 "-Asuin- / toimisto- / tietokoneverkot9"€206.69
TRIPP LITE ISOBAR 8RM ylijännitesuoja 12a 8 ulostulo 12 jalkaa harmaa | AE4CWT 5JK05 ISOBAR 8RM5-15PHarmaa12ft.3.5 "2.5 "13Asuin- / toimisto- / tietokoneverkot9"€179.42
TRIPP LITE ISOBAR 8 ULTRA ylijännitesuoja 12a 8 ulostulo 12 jalkaa harmaa | AE4CWU 5JK06 ISOBAR 8 ULTRASuora kulma 5-15PHarmaa12ft.3.5 "2.5 "1,6,13Asuin- / toimisto- / tietokoneverkot9"€194.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE ISOBAR825ULTRA ylijännitesuoja 12a 8 ulostuloa 25 jalkaa harmaa
€187.61 / yksikkö