Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIPP LITE EZA-VGAF-2 Svga-liitäntäsarja Svga-seinälevy | AE9CGF 6HKN4

TRIPP LITE EZA-VGAF-2 Svga-liitinsarja Svga-seinälevy

Varastossa
Tuote: AE9CGF Malli: EZA-VGAF-2Ristiviite: 6HKN4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSVGA-liitinsarja
Kaapelin tyyppiSVGA
VäriValkoinen
YhteysNaaras HD15 - Nainen HD15 runkokaapelin kautta
AsennustapaSeinälevy
Porttien lukumäärä4
Portit1
Koko1 vaihde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2655
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8544422000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteysHinta
TRIPP LITE EZA-VGAM-2 Svga-liitinsarja Svga AE9CGG 6HKN5 EZA-VGAM-2MustaUros HD15 - Uros HD15 runkokaapelin kautta€46.41
TRIPP LITE EZA-VGAX-2 Svga-liitäntäsarja Svga-seinälevy | AE9CGH 6HKN6 EZA-VGAX-2ValkoinenUros HD15 - Nainen HD15 runkokaapelin kautta€40.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE EZA-VGAF-2 Svga-liitinsarja Svga-seinälevy
€51.28 / yksikkö