Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIPP LITE B140-101 Näytönlaajennuspaketti Dvi | AE9CFC 6HKJ3

TRIPP LITE B140-101 Display Extender Kit Dvi

Varastossa
Tuote: AE9CFC Malli: B140-101Ristiviite: 6HKJ3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytön jatkosarja
Kaapelin tyyppiDVI
VäriMusta
YhteysDVI-D Single-Link Uros RJ45 Naaras

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8536694050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TRIPP LITE B140-101X Näytönlaajennuspaketti Dvi | AE9CFD 6HKJ5 B140-101X€419.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE B140-101 Display Extender Kit Dvi
€138.46 / yksikkö