TRION HE PLUS 20x25 ilmanpuhdistin Elektroninen | AE2LHV 4YA26

TRION HE PLUS 20x25 ilmanpuhdistin elektroninen

Varastossa
Tuote: AE2LHV Malli: HE PLUS 20x25Ristiviite: 4YA26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€918.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen ilmanpuhdistin
Ilmavirta2000 cfm
Johdon pituus6ft.
Syvyys7-1 / 8 "
Kanavan korkeus17.875 "
Kanavan leveys22.5 "
Korkeus24.25 "
Hz60
Mountkanava
TyyppiKanava asennettu
Jännite120
Watts48
Leveys24.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.006
Laivan korkeus (cm)67.06
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRION HE PLUS 20x25 ilmanpuhdistin elektroninen
€918.97 / yksikkö