Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIM LOK INC X303-25 Kumitiiviste kiinteä pyöreä 0.38 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FWL 10G520

TRIM LOK INC X303-25 kumitiiviste kiinteä pyöreä 0.38 tuumaa leveys 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2FWL Malli: X303-25Ristiviite: 10G520

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokumitiiviste
Pituus25ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Kokonaiskorkeus0.38 "
kokonaisleveys0.38 "
TyyliJohtokanta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Trim-Lok Inc X303-25 kumitiiviste on ihanteellinen luomaan ilmatiiviitä tiivisteitä autojen, kuorma-autojen ja veneiden oviin ja ikkunoihin.

Ominaisuudet:

  • Trim-Lok Inc X303-25 kumitiivisteessä on kestävä EPDM-vaahtokumi, joka imee melua, eliminoi tärinää ja suojaa sisätilaa ulkoisilta elementeiltä.
  • Se voidaan helposti leikata tinaviipaleella haluttuun pituuteen täydellisen istuvuuden saavuttamiseksi.
  • Tämä säänkestävä pyöreä kuminauhamateriaali kestää veden imeytymistä, otsonia, auringonvalon ikääntymistä, alhaista lämpötilaa ja puristussarjaa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FMVSS 302
  • UL 50
  • UL 94HB

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka umpikumitiiviste on parempi kuin ontto?

A. Kiinteillä kumitiivisteillä on korkea iskunkestävyys. Tästä johtuen kiinteät tiivisteet ovat kestävämpiä kuin ontot tiivisteet.

K. Miksi tämä tiiviste on valmistettu EPDM:stä neopreenin sijaan?

V. EPDM-kumi on varustettu tiivisteiden valmistukseen, koska ne kestävät hyvin UV-valoa, otsonia ja ulkoista säätä.

K. Mitkä ovat ihanteelliset säilytysolosuhteet Trim-Lok-kumitiivisteille?

A.

  • Käytä aina korkealaatuisia keloja kumitiivisteen säilyttämiseen.
  • Pidä kela viileässä, kuivassa ja ruostettomassa ympäristössä.
  • Tämä kumi kestää kauemmin, jos sitä säilytetään 22 asteessa ja 50 % suhteellisessa kosteudessa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYdin Dia.PituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyliHinta
TRIM LOK INC X301-25 Kumitiiviste kiinteä pyöreä 0.25 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FWH 10G517 X301-25-25ft.0.25 "0.25 "Johtokanta€17.52
TRIM LOK INC X301-100 Kumitiiviste kiinteä pyöreä 0.25 tuuman leveys 100 jalkaa AA2FWJ 10G518 X301-100-100ft.0.25 "0.25 "Johtokanta€50.94
TRIM LOK INC X301-500 Kumitiiviste kiinteä pyöreä 0.25 tuuman leveys 500 jalkaa | AA2FWK 10G519 X301-500-500ft.0.25 "0.25 "Johtokanta€212.73
TRIM LOK INC X303-100 Kumitiiviste kiinteä pyöreä 0.38 tuuman leveys 100 jalkaa AA2FWM 10G521 X303-100-100ft.0.38 "0.38 "Johtokanta€73.96
TRIM LOK INC X305-25 Kumitiiviste Kiinteä pyöreä 0.5 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FWP 10G523 X305-25-25ft.0.5 "0.5 "Johtokanta€37.47
TRIM LOK INC X305-100 Kumitiiviste kiinteä pyöreä 0.5 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FWQ 10G524 X305-100-100ft.0.5 "0.5 "Johtokanta€132.29
TRIM LOK INC X310-25 Kumitiivisteputki 0.24 tuuman leveys 25 jalkaa AA2FWR 10G526 X310-250.174 "25ft.0.236 "0.236 "Letkut€28.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC X303-25 kumitiiviste kiinteä pyöreä 0.38 tuumaa leveys 25 jalkaa
€23.61 / yksikkö