Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIM LOK INC X125HT-25 Kumitiivisteen D-osa 3/4 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FUU 10G474

TRIM LOK INC X125HT-25 kumitiiviste D-osa 3/4 tuumaa leveys 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2FUU Malli: X125HT-25Ristiviite: 10G474

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokumitiivisteliima
TaustatyyppiPaineherkkä
Pituus25ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Kokonaiskorkeus17 / 32 "
kokonaisleveys3 / 4 "
TyyliD-muotoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Trim-Lok X125HT-25 D-profiilikumitiiviste peittää raot ja halkeamat ovi- ja ikkunapaneeleissa estääkseen pölyn ja hyönteisten pääsyn sisään. Se imee siihen kohdistuvan paineen ja muodostaa läpäisemättömän tiivisteen.

Ominaisuudet:

  • Trim-Lok X125HT-25 kumitiiviste kestää veden imeytymistä, otsonia ja auringonvalon ikääntymistä.
  • Siinä on paineherkkä liimatausta, joka kiinnittyy helposti kevyellä paineella.
  • Tällä kumisella reunalistalla on erinomainen joustavuus mukautua epäsäännöllisiin pintoihin.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FMVSS 302
  • UL 50E
  • UL 94HB

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä materiaalista tämä Trim-Lok-tiiviste on tehty?

A. EPDM.

K. Miksi tässä kumitiivisteessä on akryyliliima vahvan 3M-liiman sijaan?

A. Akryyliliimat tarjoavat optimaalisen tiivistyksen kahden paikallaan olevan kohteen välillä. 3M-teippi vaatii jopa 72 tuntia muodostaakseen sidoslujuuden, kun taas akryyliliimat kiinnittyvät nopeasti kevyellä painalluksella.

K. Mikä on tämän tiivisteen käyttölämpötila-alue?

A. -20 - 158 Fahrenheit-astetta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
TRIM LOK INC X125HT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FUV 10G475 X125HT-100Paineherkkä100ft.0.5 "0.75 "€107.53
TRIM LOK INC X125HT-250 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 250 jalkaa | AA2FUW 10G476 X125HT-250Paineherkkä250ft.0.5 "0.75 "€244.01
TRIM LOK INC X125BT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FUX 10G477 X125BT-25Vaahtoakryyli25ft.0.5 "0.75 "€58.93
TRIM LOK INC X125BT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FUY 10G478 X125BT-100Vaahtoakryyli100ft.0.5 "0.75 "€205.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC X125HT-25 kumitiiviste D-osa 3/4 tuumaa leveys 25 jalkaa
€33.95 / yksikkö