TRIM LOK INC X125HT-250 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 250 jalkaa | AA2FUW 10G476

TRIM LOK INC X125HT-250 kumitiiviste D-osa 0.75 tuumaa leveys 250 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2FUW Malli: X125HT-250Ristiviite: 10G476

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€244.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokumitiivisteliima
TaustatyyppiPaineherkkä
Pituus250ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Kokonaiskorkeus0.5 "
kokonaisleveys0.75 "
TyyliD-muotoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
TRIM LOK INC X125HT-25 Kumitiivisteen D-osa 3/4 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FUU 10G474 X125HT-25Paineherkkä25ft.17 / 32 "3 / 4 "€33.95
TRIM LOK INC X125HT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FUV 10G475 X125HT-100Paineherkkä100ft.0.5 "0.75 "€107.53
TRIM LOK INC X125BT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FUX 10G477 X125BT-25Vaahtoakryyli25ft.0.5 "0.75 "€58.93
TRIM LOK INC X125BT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FUY 10G478 X125BT-100Vaahtoakryyli100ft.0.5 "0.75 "€205.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC X125HT-250 kumitiiviste D-osa 0.75 tuumaa leveys 250 jalkaa
€244.01 / yksikkö