Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIM LOK INC X125BT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FUX 10G477

TRIM LOK INC X125BT-25 kumitiiviste D-osa 0.75 tuumaa leveys 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2FUX Malli: X125BT-25Ristiviite: 10G477

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokumitiivisteliima
TaustatyyppiVaahtoakryyli
Pituus25ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Kokonaiskorkeus0.5 "
kokonaisleveys0.75 "
TyyliD-muotoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
TRIM LOK INC X125HT-25 Kumitiivisteen D-osa 3/4 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FUU 10G474 X125HT-25Paineherkkä25ft.17 / 32 "3 / 4 "€33.95
TRIM LOK INC X125HT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FUV 10G475 X125HT-100Paineherkkä100ft.0.5 "0.75 "€107.53
TRIM LOK INC X125HT-250 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 250 jalkaa | AA2FUW 10G476 X125HT-250Paineherkkä250ft.0.5 "0.75 "€244.01
TRIM LOK INC X125BT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FUY 10G478 X125BT-100Vaahtoakryyli100ft.0.5 "0.75 "€205.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC X125BT-25 kumitiiviste D-osa 0.75 tuumaa leveys 25 jalkaa
€58.93 / yksikkö