TRIM LOK INC LK1660-25 Lukkotiiviste 1 tuuman leveys 25 jalkaa AA2FXY 10G557

TRIM LOK INC LK1660-25 Lukitustiiviste 1 tuuman leveys 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2FXY Malli: LK1660-25Ristiviite: 10G557

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€94.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunoiden lukitustiiviste
Sopii reunaan.075 - .140 "
Pituus25ft.
MateriaaliEPDM
TyyliYksiosainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.52
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi4016931050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Trim Lok Inc. LK1660-25 on suunniteltu lukkiutumaan kiinteiden ikkunoiden tai tuulilasien asennuksen aikana. Nämä lukitustiivisteet varmistavat luotettavan tiivistyksen lasikuitu-/metallipaneelin ja pikselilasi-/lasi-ikkunan välillä.

Ominaisuudet:

  • Tässä lukitustiivisteessä on EPDM-kumirakenne lasikuitu- tai metallipaneelien tiivistämiseen.
  • Se kestää otsonin ja auringonvalon ikääntymistä.
  • Tässä Trim Lok Inc. -yksikössä on 70 A kovuus, mikä lisää rakenteellista jäykkyyttä.
  • Se kestää lämpötiloja -30 astetta F - 158 astetta F.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASTM

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka lukitustiiviste asennetaan?

A.

  • Voitele lukitustiiviste saippua-veden seoksella.
  • Älä käytä nesteitä, jotka voivat vahingoittaa paneelia/tiivistettä.
  • Aseta lasi lukitustiivisteeseen sen asentamiseksi.
  • Käytä veistä tai muoviterää estääksesi lasin rikkoutumisen.
  • Ikkuna/tuulilasi ponnahtaa paikoilleen, kun huuli on kokonaan lasin päällä.
  • Lukitse tiiviste ja käytä ruuvimeisseliä/tiivisteen lukitustyökalua.
  • Liu'uta työkalu tiivisteen reunan ympäri ja lukitse tiiviste.
  • Puhdista pinta rievulla poistaaksesi mahdolliset voiteluaineet.

K. Mikä on pienin välysetäisyys lasin ja reunan välillä?

A. 0.145 tuumaa.

K. Kestääkö tämä lukitustiiviste kovaa sadetta?

V. Kyllä, tämä lukitustiiviste on valmistettu EPDM-kumista ja on siten vettä imevä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyliHinta
TRIM LOK INC LK1179-25 Lukitustiiviste 1.1 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FXP 10G547 LK1179-2525ft.Tuplapala (vaatii avaimen)€76.85
TRIM LOK INC LK1179-100 -lukitustiiviste 1.1 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FXQ 10G548 LK1179-100100ft.Tuplapala (vaatii avaimen)€262.55
TRIM LOK INC LK1522-25 Lukkotiiviste 1.07 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FXR 10G549 LK1522-2525ft.Yksiosainen€101.93
TRIM LOK INC LK1522-100 lukitustiiviste 1.07 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FXT 10G550 LK1522-100100ft.Yksiosainen€364.47
TRIM LOK INC LK1536-25 Lukkotiiviste 1.09 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FXU 10G551 LK1536-2525ft.Yksiosainen€108.08
TRIM LOK INC LK1536-100-lukitustiiviste 1.09 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FXV 10G552 LK1536-100100ft.Yksiosainen€389.17
TRIM LOK INC LK1615-25 -lukitustiiviste .906 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FXW 10G553 LK1615-2525ft.Yksiosainen€91.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC LK1660-25 Lukitustiiviste 1 tuuman leveys 25 jalkaa
€94.93 / yksikkö