Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

TRIM LOK INC 7100B3X3 / 32A-25 Trim Seal Aluminium Clip 0.26 tuuman leveys 25 jalkaa AA2BVW 10D108

TRIM LOK INC 7100B3X3/32A-25 Alumiinikoristetiiviste 0.26 tuumaa Leveys 25 jalkaa

Tuotenumero: AA2BVW Malli: 7100B3X3/32A-25Ristiviite: 10D108
Varastossa

Hanki se Perjantai, heinäkuu 25

€127.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Toimitus

Tuotteen tiedot:

eräEdge Grip -tiiviste
Lampun halkaisija3 / 4 "
VäriMusta
Sopii reunaan0.094 "
Jalan pituus0.562 "
Pituus25 ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Maks. Lämpötila150 ° F
Min. Lämpötila-20 ° F
Kokonaiskorkeus0.562 "
kokonaisleveys1.013 "
TyyliSivupolttimo vinyylikahva
LiimatyyppiButyylitiiviste, kuumaliima
HakemusVeneet, ovet, sähkölaitteet, asuntovaunut, työkalupakit, kuorma-autot
Lampun halkaisija3 / 4 "
Polttimon sijaintiVastakkainen puoli
Polttimon materiaaliEPDM
YdinmateriaaliAlumiini
PaloluokitusFAA/FAR 25.853(a), FMVSS 302, UL94HB
Materiaalin paksuus - Maksimi3 / 32 "
Kovuus85A
Sisältää polttimoPolttimo mukana
Sisältää ytimenYdin sisältyy
Sisältää läpänLäppä ei sisälly hintaan
Sisäpituus3 / 4 "
Sisällä säde2 1 / 2 "
Asennustyyppitarttuva
Polttimoiden lukumäärä1
Kielien lukumäärä1
Käyttölämpötila - Maksimi150 ° F
Käyttölämpötila - Alin-20 ° F
Ulkoinen materiaaliPVC
Kokonaispituus25 ft.
TuotetyyppiTrimmitiiviste
Profiilin muotoSivupolttimo
VastusominaisuudetOtsonin kestävä, Lämpötilan kestävä, UV-kestävä, Vedenkestävä
StandarditUL50E-TIEDOSTO MH49032
Rakennekivi
Leikkaa leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)56.39
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusPituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyliHinta
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 peitelevyn alumiinipidike 0.19 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft.0.375 "0.385 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä€71.12
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 peitelevyn alumiinipidike 0.2 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.401 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä€71.12
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 peitelevyn alumiinipidike 0.23 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft.0.375 "0.432 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä€80.60
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 peitelevyn alumiinipidike 0.23 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Ylävalo vinyylipidikkeellä€75.42
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32A-25 Säätötiiviste alumiinikiinnike 0.26 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.463 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä€71.12
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 peitelevyn alumiinipidike 0.26 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Ylävalo vinyylipidikkeellä€80.60
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 peitelevy alumiinipidike 0.19 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft.0.375 "0.385 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC 7100B3X3/32A-25 Alumiinikoristetiiviste 0.26 tuumaa Leveys 25 jalkaa
€127.54 / yksikkö