Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRILOGY PDL5300IC26D Elektroninen Avaimeton lukko, 8 Ulkokorkeus, 1-3/8 - 1-7/8 Oven paksuus | AB7ZGT 24U105

TRILOGY PDL5300IC26D elektroninen avaimeton lukko, 8" ulkokorkeus, 1-3/8" - 1-7/8" oven paksuus

Varastossa
Tuote: AB7ZGT Malli: PDL5300IC26DRistiviite: 24U105

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€393.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton lukko
upotussyvyysvaatimus1-11 / 16 "
Backset-koko (tuumaa)2-3/4
Akun100,000-työkierrot
Oven paksuus1-3/8 to 1-7/8"
Tapahtuman tarkastuspolku40,000
Suorittaa loppuunHarjattu kromi
Paloluokitus3 hr.
ToimintoMerkintä avaimen ohituksella
Luokka1
KäsiNH
Kahvan tyyppiSuoraan
keyingSFIC
Näppäimety
Maks. Käyttäjäkoodit2000
AsennustyyliLieriömäinen
Avainten määrä12
Käyttölämpötila alue-31 - 151 astetta F
Ulkopuolella8"
Ulkopuolinen leveys3.25 "
Virtalähde(5) AA-paristot
TyyppiPIN / henkilökortin hallinta, kaksipuolinen
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaDO

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila alueupotussyvyysvaatimusAkunUlkopuolellaUlkopuolinen leveysVirtalähdeTyyppiOven paksuusHinta
TRILOGY DL1300 / 26D1 pääsylukko kapea pylväsvipu | AB4LDG 1YND1 DL1300 / 26D1-31 F - +151 F1.625 "80,000-työkierrot14.375 "1.75 "(2) ParistotKapea sauma1-3 / 4 "€964.14
TRILOGY DL1200 / 26D1 pääsylukko kapea pylväsvipu | AB4LDH 1YND2 DL1200 / 26D1-31 F - +151 F1.625 "100,000-työkierrot14.375 "1.75 "(2) ParistotKapea sauma1-3 / 4 "€908.79
TRILOGY PDL1300 / 26D1 Pääsylukko kapea pylväsvipu | AB4LDJ 1YND3 PDL1300 / 26D1-31 F - +151 F-65,000-työkierrot14.375 "1.75 "(2) ParistotKapea sauma1-3 / 4 "€1,405.14
TRILOGY PL300026D Prox Lock ei näppäimistöä 26d Weatherized | AB7ZGK 24U097 PL300026D-2.75 "100,000-työkierrot--AkkuHenkilökortin hallinta1-3/8 to 1-7/8"€557.97
TRILOGY PL3000IC26D Prox Lock Ei näppäimistöä Ic 26d Sää AB7ZGL 24U098 PL3000IC26D-2.75 "100,000-työkierrot--AkkuHenkilökortin hallinta1-3/8 to 1-7/8"€544.45
TRILOGY PDL530026D Prox / näppäimistö Kaksipuolinen digitaalilukko | AB7ZGR 24U104 PDL530026D-31 - 151 astetta F1-11 / 16 "100,000-työkierrot8"3.25 "(5) AA-paristotPIN / henkilökortin hallinta, kaksipuolinen1-3/8 to 1-7/8"€3,048.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRILOGY PDL5300IC26D elektroninen avaimeton lukko, 8" ulkokorkeus, 1-3/8" - 1-7/8" oven paksuus
€393.03 / yksikkö