Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRILOGY PL300026D Prox Lock ei näppäimistöä 26d Weatherized | AB7ZGK 24U097

TRILOGY PL300026D Prox Lock Ei näppäimistöä 26d Weatherized

Varastossa
Tuote: AB7ZGK Malli: PL300026DRistiviite: 24U097

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,686.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton lukko
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Backset-koko (tuumaa)2-3/4
Akun100,000-työkierrot
Oven paksuus1-3/8 to 1-7/8"
Tapahtuman tarkastuspolku40,000
Suorittaa loppuunHarjattu kromi
ToimintoMerkintä avaimen ohituksella
KäsiNH
Kahvan tyyppiSuoraan
keyingStandardi
Näppäimety
Maks. Käyttäjäkoodit2000
AsennustyyliLieriömäinen
VirtalähdeAkku
TyyppiHenkilökortin hallinta
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaDO

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila alueupotussyvyysvaatimusAkunUlkopuolellaUlkopuolinen leveysVirtalähdeTyyppiOven paksuusHinta
TRILOGY DL1300 / 26D1 pääsylukko kapea pylväsvipu | AB4LDG 1YND1 DL1300 / 26D1-31 F - +151 F1.625 "80,000-työkierrot14.375 "1.75 "(2) ParistotKapea sauma1-3 / 4 "€838.16
TRILOGY DL1200 / 26D1 pääsylukko kapea pylväsvipu | AB4LDH 1YND2 DL1200 / 26D1-31 F - +151 F1.625 "100,000-työkierrot14.375 "1.75 "(2) ParistotKapea sauma1-3 / 4 "€790.05
TRILOGY PDL1300 / 26D1 Pääsylukko kapea pylväsvipu | AB4LDJ 1YND3 PDL1300 / 26D1-31 F - +151 F-65,000-työkierrot14.375 "1.75 "(2) ParistotKapea sauma1-3 / 4 "€1,221.54
TRILOGY PL3000IC26D Prox Lock Ei näppäimistöä Ic 26d Sää AB7ZGL 24U098 PL3000IC26D-2.75 "100,000-työkierrot--AkkuHenkilökortin hallinta1-3/8 to 1-7/8"€1,672.19
TRILOGY PDL530026D Prox / näppäimistö Kaksipuolinen digitaalilukko | AB7ZGR 24U104 PDL530026D-31 - 151 astetta F1-11 / 16 "100,000-työkierrot8"3.25 "(5) AA-paristotPIN / henkilökortin hallinta, kaksipuolinen1-3/8 to 1-7/8"€2,681.57
TRILOGY PDL5300IC26D Elektroninen avaimeton lukko, 8 "ulkokorkeus, 1-3/8"-1-7/8 "oven paksuus | AB7ZGT 24U105 PDL5300IC26D-31 - 151 astetta F1-11 / 16 "100,000-työkierrot8"3.25 "(5) AA-paristotPIN / henkilökortin hallinta, kaksipuolinen1-3/8 to 1-7/8"€393.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRILOGY PL300026D Prox Lock Ei näppäimistöä 26d Weatherized
€1,686.90 / yksikkö