Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRILOGY PDL4100 / 26D Elektroninen lukitus Satiinikromi 12-painike | AG9LUU 20UL47

TRILOGY PDL4100/26D elektroninen lukko satiinikromi 12 painike

Varastossa
Tuote: AG9LUU Malli: PDL4100/26DRistiviite: 20UL47

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,756.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton lukko
KäyttöoikeustyyppiLäheisyys ja näppäimistö
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Akun60,000-työkierrot
Oven paksuus1-3/8" to 1-7/8"
Tapahtuman tarkastuspolku40,000
Suorittaa loppuunSatin Chrome
ToimintoMerkintä avaimen ohituksella ja yksityisyydellä
Luokka1
KäsiEi käsin
Kahvan tyyppiVipu
Sisäkorkeus8.25 "
Salvan etukoko1-1/4" x 2-1/8"
Salvan pituus1 / 2 "
Materiaalisinkkiseos
Maks. Käyttäjäkoodit2000
AsennustyyliLieriömäinen
Avainten määrä12
Käyttölämpötila alue-31 - 151 astetta F
Ulkosyvyys1-11 / 16 "
Ulkopuolella8"
Ulkopuolinen leveys3.25 "
Virtalähde(5) AA-paristot
Ajoitettu maahantuloraha3 - 15 sek.
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3092
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaDO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avaimen ohitusvaihtoehdot: Schlage "C" -avaus (sisältyy toimitukseen)
    • Maks. Läheisyysalue: 1 "
    • Sähköinen / mekaaninen: Sähköinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikeyingupotussyvyysvaatimusAkunAsennustyyliVirtalähdeTyyppiOven paksuusSuorittaa loppuunHinta
TRILOGY DL4500CRR26D digitaalinen kiinnityslukko, jossa on yksityisyysominaisuus | AB7ZGM 24U099 DL4500CRR26DStandardi2.75 "100,000-työkierrotUraAkkuNäppäimistön hallinta1-3/8 to 1-7/8"Harjattu kromi€1,366.16
Digita-kiinnityslukko yksityisyysominaisuudella | AB4500ZGN 26U7 DL4500CRL26DStandardi2.75 "100,000-työkierrotUraAkkuNäppäimistön hallinta1-3/8 to 1-7/8"Harjattu kromi€1,359.50
TRILOGY DL530026D Kaksipuolinen digitaalilukko Sääolosuhteet | AB7ZGP 24U102 DL530026DStandardi1-11 / 16 "100,000-työkierrotLieriömäinen(5) AA-paristotNäppäimistön hallinta, kaksipuolinen1-3/8 to 1-7/8"Harjattu kromi€2,218.83
TRILOGY DL5300IC26D Kaksipuolinen digitaalilukko Sääolosuhteet | AB7ZGQ 24U103 DL5300IC26DSFIC1-11 / 16 "100,000-työkierrotLieriömäinen(5) AA-paristotNäppäimistön hallinta, kaksipuolinen1-3/8 to 1-7/8"Harjattu kromi-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRILOGY PDL4100/26D elektroninen lukko satiinikromi 12 painike
€1,756.47 / yksikkö