TRILOGY DL4500CRR26D digitaalinen kiinnityslukko, jossa on yksityisyysominaisuus | AB7ZGM 24U099

TRILOGY DL4500CRR26D Digitaalinen kiinnityslukko, jossa on yksityisyysominaisuus

Varastossa
Tuote: AB7ZGM Malli: DL4500CRR26DRistiviite: 24U099

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,366.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton lukko
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Backset-koko (tuumaa)2-3/4
Akun100,000-työkierrot
Oven paksuus1-3/8 to 1-7/8"
Tapahtuman tarkastuspolku40,000
Suorittaa loppuunHarjattu kromi
ToimintoLuokkahuone avaimen ohituksella
KäsiRH
Kahvan tyyppiSuoraan
keyingStandardi
Näppäimety
Maks. Käyttäjäkoodit2000
AsennustyyliUra
Avainten määrä12
VirtalähdeAkku
TyyppiNäppäimistön hallinta
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.62
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaDO

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikeyingupotussyvyysvaatimusAkunAsennustyyliVirtalähdeTyyppiOven paksuusSuorittaa loppuunHinta
Digita-kiinnityslukko yksityisyysominaisuudella | AB4500ZGN 26U7 DL4500CRL26DStandardi2.75 "100,000-työkierrotUraAkkuNäppäimistön hallinta1-3/8 to 1-7/8"Harjattu kromi€1,359.50
TRILOGY DL530026D Kaksipuolinen digitaalilukko Sääolosuhteet | AB7ZGP 24U102 DL530026DStandardi1-11 / 16 "100,000-työkierrotLieriömäinen(5) AA-paristotNäppäimistön hallinta, kaksipuolinen1-3/8 to 1-7/8"Harjattu kromi€2,218.83
TRILOGY DL5300IC26D Kaksipuolinen digitaalilukko Sääolosuhteet | AB7ZGQ 24U103 DL5300IC26DSFIC1-11 / 16 "100,000-työkierrotLieriömäinen(5) AA-paristotNäppäimistön hallinta, kaksipuolinen1-3/8 to 1-7/8"Harjattu kromi-
Tarjouspyyntö
TRILOGY PDL4100 / 26D Elektroninen lukitus Satiinikromi 12-painike | AG9LUU 20UL47 PDL4100 / 26D-2.75 "60,000-työkierrotLieriömäinen(5) AA-paristot-1-3/8" to 1-7/8"Satin Chrome€1,756.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRILOGY DL4500CRR26D Digitaalinen kiinnityslukko, jossa on yksityisyysominaisuus
€1,366.16 / yksikkö