Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BROWN & SHARPE 00589021 Dial Jarrusatula Ruostumaton Teräs Musta | AG7ADR 49U608

TESA BROWN SHARPE 00589021 Dial jarrusatula ruostumaton teräs musta

Varastossa
Tuote: AG7ADR Malli: 00589021Ristiviite: 49U608

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDial Caliper
KalibrointitodistusEi
ValitaMusta
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
asteikko0.001 "
Leuan syvyys1.57 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Alue vallankumousta kohti0.010 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.324
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9017304000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLeuan syvyysalueHinta
RUSKEA JA TERÄVÄ 599-579-12-5-1 Dial Caliper Range 12 tuuman leuka 2.5 tuumaa | AC7MCE 38N912 599-579-12-5-1-2.5 "12 "€514.97
RUSKEA JA TERÄVÄ 599-579-8-1 -valintakiekon alue 8 tuuman leuka 1.9 tuumaa | AC7MCF 38N915 599-579-8-1-1.9 "8"€420.01
RUSKEA JA TERÄVÄ 599-579-8-5-1 -valintakiekon alue 8 tuuman leuka 1.9 tuumaa | AC7MCG 38N916 599-579-8-5-1-1.9 "8"€403.94
BROWN & SHARPE 00589046 Dial Caliber Ruostumaton Teräs Valkoinen | AD6RJC 49U609 00589046Ruostumaton teräs2.52 "0 - 12 "€202.07
RUSKEA & TERÄVÄ 599-579-4 Dial Caliper 6 tuuman 0.001 tuuman luokka valkoinen | AE6ECE 5RCH8 599-579-4Luonnollinen1.5 "0 - 6 "€236.16
BROWN & SHARPE 599-579-5 Dial Caliper 6 tuuman 0.001 tuuman luokka musta | AE6ECF 5RCH9 599-579-5Luonnollinen1.5 "0 - 6 "€241.76
RUSKEA & TERÄVÄ 599-579-12-1 Dial Caliper 12 Inch 0.001 Inch Grad White | AE6ECG 5RCJ0 599-579-12-1Luonnollinen2.5 "0 - 12 "€528.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 00589021 Dial jarrusatula ruostumaton teräs musta
€129.77 / yksikkö