Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIDENT 6PB38 Hana kylpyamme ja suihku | AE9ZJG

TRIDENT 6PB38 Hana kylpyamme ja suihku

Varastossa
Tuote: AE9ZJG Malli: 6PB38

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyamme ja suihkuhana
Väri / viimeistelyKromattu
Yhteys1/2 ydinsulkusopimus
Virtausnopeus2.5 gpm
Käsittele viimeistelyKromi tai akryyli
Kahvan tyyppiYksi vipu
MateriaaliMessinki
Max. Virtaus2.5 gpm
Vaihtopatruuna6PB63
Venttiilin suunnittelu4 Portin paineen tasapainotusjakso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.195
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8481801020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjaimen putken nokan pituus (4-25 / 32 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIDENT 6PB38 Hana kylpyamme ja suihku
€165.35 / yksikkö