Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIDENT 22JN72 suihkupää kiillotettu kromi 8 tuuman halkaisija | AB6VFC

TRIDENT 22JN72 Suihkupää, kiillotettu kromi, halkaisija 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6VFC Malli: 22JN72

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupää
Väri / viimeistelyKiillotettu Chrome
Yhteys1 / 2 "
Kasvojen halkaisija8"
Virtausnopeus2.5 gpm
Käsittele viimeistelyKiillotettu Chrome
Korkeus4"
MateriaaliMessinki
Max. Virtaus2.5 gpm
TyyppiWall Mount

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)21.49
Laivan leveys (cm)21.31
HS-koodi7418201000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijaVirtausnopeusKahvan tyyppiKorkeusMax. VirtausHinta
TRIDENT 22JN58 Suihkupää kiillotettu kromi 3-1/2 tuuman halkaisija | AB6VEM 22 JN583 1 / 2 "2 gpmVipu4.75 "2.0 gpm€207.35
TRIDENT 22JN59 suihkupää kiillotettu kromi 2-1 / 4 tuuman halkaisija | AB6VEN 22 JN592 1 / 4 "2 gpmSuihketta säätävä T-kahva3.375 "2.0 gpm€6.09
TRIDENT 22JN64 suihkupää kiillotettu kromi 8 tuuman halkaisija | AB6VEU 22 JN648"2.5 gpm-4"2.5 gpm€131.62
TRIDENT 22JN65 suihkupää kiillotettu kromi 10 tuuman halkaisija | AB6VEV 22 JN6510 "2.5 gpm-4"2.5 gpm€193.80
TRIDENT 22JN66 suihkupää kiillotettu kromi, 12 tuuman halkaisija | AB6VEW 22 JN6612 "2.5 gpm-4"2.5 gpm€248.39
TRIDENT 22JN67 suihkupää kiillotettu kromi 6 tuuman halkaisija | AB6VEX 22 JN676"2.5 gpm-4"2.5 gpm€102.24
TRIDENT 22JN68 suihkupää kiillotettu kromi 8 tuuman halkaisija | AB6VEY 22 JN688"2.5 gpm-4"2.5 gpm€182.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIDENT 22JN72 Suihkupää, kiillotettu kromi, halkaisija 8 tuumaa
€132.81 / yksikkö