Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIDENT 12U344 Keittiöhana suihke 2.2 gpm 8-1 / 4in Spt | AA4MCH

TRIDENT 12U344 keittiöhanaspray 2.2gpm 8-1/4in Spt

Varastossa
Tuote: AA4MCH Malli: 12U344

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€229.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeittiöhana sivusuihkulla
Rungon materiaaliMessinki
Yhteys1/2 "NPSM
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaKeinu
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiVipu
AsennusLaivan kansi
Reikäkeskuksen asennus keskelle8"
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus10 9 / 16 "
Vaihtopatruuna31CD48, 31CD49
Nokan pituus8 5 / 16 "
Venttiilin tyyppiKeraaminen levy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.91
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)43.43
Laivan leveys (cm)33.27
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIDENT 12U344 keittiöhanaspray 2.2gpm 8-1/4in Spt
€229.15 / yksikkö