Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRICO 39203 Watchdog Breather Adapter, 1 Slip x 3/4 NPT

Varastossa
Tuote: AH6HNY Malli: 39203Ristiviite: 36A718

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHengityssovitin
MateriaaliPVC
Tyylikierteitetty sovitin
Paksuus3/4 "mnpt
Kierrekoko (T1)1"
Kierrekoko (T2)3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9072
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8421391000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliKierrekoko (T1)Kierrekoko (T2)MateriaaliHinta
TRICO 39202 Watchdog Breather Adapter, 1 tuuman NPT uros x 1 Slip Fit | AH6HPA 36A746 39202kierteitetty sovitin1"1"PVC€12.55
TRICO 39204 Watchdog Breather Adapter, Bajonetti, High Density EDPM, 1 tuuman naaras X bajonetti | CD6VVT 39204Bayonet-sovitin1"PistinEDPM€100.89
Tarjouspyyntö
TRICO 39209 Watchdog Breather Adapter, kierre, hiiliteräs, 1/4 FNPT X 1/2 tuuman MNPT | CD6VVU 39209kierteitetty sovitin1 / 4 "1 / 2 "Hiiliteräs€38.34
Tarjouspyyntö
TRICO 39207 Watchdog -hengitysliitin, ohitus, PVC, 1 tuuman naaras CD6VVV 39207Ohitussovitin1"1"PVC€115.00
Tarjouspyyntö
TRICO 39201 Watchdog -hengitysliitin, laippa, ABS, 6 ANSI-kiinnitysreikällä | CD6VVW 39201Laippa-adapteri1"1"ABS€30.26
Tarjouspyyntö
TRICO 39200 Watchdog -hengitysliitin, laippa, ABS, ilman kiinnitysreikiä | CD6VVX 39200Laippa-adapteri1"1"ABS€22.18
Tarjouspyyntö
TRICO 39205 Watchdog Breather Adapter, Spin-On, High Density EDPM, 1 tuumaa - 12 UNF naaras | CD6VVY 39205Spin-On-sovitin1"1 "-12EDPM-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 39203 Watchdog Breather Adapter, 1 Slip x 3/4 NPT
€12.55 / yksikkö