TRICO 36786 roiskesäiliö, 6 säiliöjärjestelmä | AA4ETK 12J019

TRICO 36786 Roiskesäiliö, 6 säiliöjärjestelmä

Varastossa
Tuote: AA4ETK Malli: 36786Ristiviite: 12J019

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,939.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuojaus
SäiliömateriaaliTehopäällystetty alumiiniteräs
Säiliön tyyliTehopäällystetty alumiiniteräs
Säiliön tyyppi6 Säiliö
Tyyppi6 Säiliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 265.35
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: SPECTRUM

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisäiliön tilavuusSäiliön tyyliTyyppiHinta
TRICO 36785 roiskesäiliö, 4 säiliötä | AA4ETJ 12J018 36785-Tehopäällystetty alumiiniteräs4 Säiliö€3,758.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 36786 Roiskesäiliö, 6 säiliöjärjestelmä
€4,939.77 / yksikkö