TRICO 36785 roiskesäiliö, 4 säiliötä | AA4ETJ 12J018

TRICO 36785 Roiskesäiliö, 4 säiliöjärjestelmä

Varastossa
Tuote: AA4ETJ Malli: 36785Ristiviite: 12J018

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,758.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuojaus
SäiliömateriaaliTehopäällystetty alumiiniteräs
Säiliön tyyliTehopäällystetty alumiiniteräs
Säiliön tyyppi4 Säiliö
Tyyppi4 Säiliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 219.99
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: SPECTRUM

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisäiliön tilavuusSäiliön tyyliTyyppiHinta
TRICO 36786 roiskesäiliö, 6 säiliöjärjestelmä | AA4ETK 12J019 36786-Tehopäällystetty alumiiniteräs6 Säiliö€4,939.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 36785 Roiskesäiliö, 4 säiliöjärjestelmä
€3,758.52 / yksikkö