TRICO 36783 -nesteenkäsittelyjärjestelmä, 8 säiliötä | AA4ETG 12J016

TRICO 36783 Nesteenkäsittelyjärjestelmä, 8 säiliö

Tuote: AA4ETG Malli: 36783Ristiviite: 12J016
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€36,134.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNesteenkäsittelyjärjestelmä
SäiliömateriaaliTehopäällystetty alumiiniteräs
Säiliön tyyliTehopäällystetty alumiiniteräs
Säiliön tyyppi8 Säiliö
Tyyppi8 Säiliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 505.76
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)284.48
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi8424890000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: SPECTRUM

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 36783 Nesteenkäsittelyjärjestelmä, 8 säiliö
€36,134.79 / yksikkö