Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRICO 36223 Pitot-putken näyteportti, putken pituus 24 tuumaa, sovituskoko 1/4 tuumaa NPT

Varastossa
Tuote: AM8ZRX Malli: 36223

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPilottiputken näyteportti
Asennus1/4 "MNPT
Koko kokoaminen1 / 4 "
Maks. Käyttölämpötila-4 astetta F - 392 astetta. F
Max. Paine500 psi
SatamamateriaaliHiiliteräs
TiivistemateriaaliVitoton
Putken pituus24 "
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
HS-koodi8413919520

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken pituusSatamamateriaaliPutkimateriaaliAsennusHinta
TRICO 36217 Pitot-putken näyteportti, putken pituus 12 tuumaa, sovituskoko 1/4 tuumaa, hiiliteräs | AH6HNX 36A706 3621712 "HiiliteräsRuostumaton teräs1/4 "MNPT€171.70
TRICO 36206 Pitot-putken näyteportti, putken pituus 12 tuumaa, sovituskoko 1/4 tuumaa, SS | AM7WBX 3620612 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs1/4 "MNPT€463.54
Tarjouspyyntö
TRICO 36210 Pitot-putken näyteportti, putken pituus 24 tuumaa, sovituskoko 1/4 tuumaa, ruostumaton teräs | CD6VGN 3621024 "HiiliteräsRuostumaton teräs1/4 "MNPT€125.97
Tarjouspyyntö
TRICO 36204 Pitot-putken näyteportti, putken pituus 12 tuumaa, sovituskoko 1/4 tuumaa, hiiliteräs | CD6VGP 3620412 "HiiliteräsRuostumaton teräs1/4 "MNPT€106.08
Tarjouspyyntö
TRICO 36219 Pitot-putken näyteportti, putken pituus 12 tuumaa, sovituskoko 1/4 tuuman NPT | CD6VGQ 3621912 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs1/4 "MNPT€557.08
Tarjouspyyntö
TRICO 36207 Pitot-putken näyteportti, putken pituus 18 tuumaa, sovituskoko 1/4 tuumaa, hiiliteräs | CD6VGR 3620718 "HiiliteräsRuostumaton teräs1/4 "MNPT€115.33
Tarjouspyyntö
TRICO 36220 Pitot-putken näyteportti, putken pituus 18 tuumaa, sovituskoko 1/4 tuuman NPT | CD6VGT 3622018 "HiiliteräsRuostumaton teräs1/4 "MNPT€120.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 36223 Pitot-putken näyteportti, putken pituus 24 tuumaa, sovituskoko 1/4 tuumaa NPT
€208.04 / yksikkö