Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRICO 34424 Säilytyskansi, HDPE, 1 tuuman suutinkoko, musta

Varastossa
Tuote: AH9KNV Malli: 34424Ristiviite: 40AX71

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokansi
VäriMusta
Korkeus6 1 / 4 "
Pituus5.75 "
MateriaaliHDPE
Suuttimen koko1"
Dia ulkopuolella.5 3 / 4 "
Nokan pituus8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)14.61
HS-koodi3923509090
AlkuperämaaUS

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Trico Spectrum -öljysäiliö: Trico 34424 suuttimen kantta käytetään näiden säiliöiden kanssa öljyjen annosteluun tarvittaessa.
  • Trico säilytyskansi: Käyttäjät voivat korvata tämän suuttimen kannen täysin peitetyllä kannella tai erivärisellä suuttimen kannella erilaisia ​​voiteluaineita varten.
  • Trico 34463 käsipumppu: Nämä käsipumput yhdistyvät Spectrum-öljysäiliöiden kanssa nesteiden annostelemiseksi niistä.
  • Trico tuuletusaukot: Näitä tuuletusaukkoja käytetään Trico Spectrum -öljysäiliöiden kanssa öljyn poistamiseen helposti.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä tämä Trico 34424 -suuttimen kansi on tehty?

V. Tämä Trico 34424 -suuttimen kansi on valmistettu HDPE:stä UV- ja kemikaalien kestävyyden vuoksi.

K. Kuinka tämä suuttimen kansi asennetaan?

V. Tämä suuttimen kansi voidaan asentaa helposti kääntämällä sitä neljäsosan astian ulostuloaukosta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoNokan pituusNokka ulkohalkaisijaltaan.KorkeusPituusMateriaaliHinta
TRICO 34410 säilytyskansi, HDPE, 1/2 tuuman suutinkoko, keltainen | AH9KLX 40AX27 34410Keltainen-8.7 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€89.60
TRICO 34429 säilytyskansi, HDPE, 1 tuuman suutinkoko, tummanvihreä | AH9KLY 40AX28 34429Tummanvihreä-8"-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€92.27
TRICO 34418 säilytyskansi, HDPE, 1/2 tuuman suutinkoko, ruskea | AH9KMC 40AX32 34418Rusketus-8.7 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€86.10
TRICO 34417 säilytyskansi, HDPE, 1/2 tuuman suutinkoko, harmaa | AH9KMD 40AX33 34417Harmaa-8.7 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€86.10
TRICO 34408 säilytyskansi, HDPE, 1/4 tuuman suutinkoko, ruskea | AH9KME 40AX34 34408Rusketus-9"-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€77.41
TRICO 34412 säilytyskansi, HDPE, 1/2 tuuman suutinkoko, sininen | AH9KMF 40AX35 34412sininen-8.75 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€87.56
TRICO 34426 säilytyskansi, HDPE, 1 tuuman suutinkoko, violetti | AH9KMG 40AX36 34426Violetti-8"-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€92.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 34424 Säilytyskansi, HDPE, 1 tuuman suutinkoko, musta
€92.27 / yksikkö