TRI-ARC WLAR002165-D5 vierivä porras, 2 askelmaa, 20 tuuman yläaskelman korkeus, 20 tuuman alaleveys, 350 lb:n kantavuus | CU6WZU 25NX44

TRI-ARC WLAR002165-D5 vierivä porras, 2 askelmaa, 20 tuuman yläaskelman korkeus, 20 tuuman alaleveys, 350 lb:n kuormitus

Varastossa
Tuote: CU6WZU Malli: WLAR002165-D5Ristiviite: 25NX44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€778.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihe

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
TRI-ARC WLAR001164 vierintätaso, 1 askelmaa, 12 tuuman yläaskelman korkeus, 16 tuuman alaleveys | CU6WZL 25NX35 WLAR001164foorumi€385.74
TRI-ARC WLSR001162 vierintätaso, 1 askelmaa, 12 tuuman yläaskelman korkeus, 16 tuuman alaleveys | CU6WZM 25NZ65 WLSR001162foorumi€217.65
TRI-ARC WLAR001165 vierintätaso, 1 askelmaa, 12 tuuman yläaskelman korkeus, 16 tuuman alaleveys | CU6WZN 25NX36 WLAR001165foorumi€459.31
TRI-ARC WLSR001166 vierintätaso, 1 askelmaa, 12 tuuman yläaskelman korkeus, 16 tuuman alaleveys | CU6WZP 25NZ66 WLSR001166foorumi€202.18
TRI-ARC WLSR001246 vierintätaso, 1 askelmaa, 12 tuuman yläaskelman korkeus, 24 tuuman alaleveys | CU6WZQ 25NZ68 WLSR001246foorumi€257.29
TRI-ARC WLSR001242 vierintätaso, 1 askelmaa, 12 tuuman yläaskelman korkeus, 24 tuuman alaleveys | CU6WZR 25NZ67 WLSR001242foorumi€308.10
TRI-ARC WLAR001245 vierintätaso, 1 askelmaa, 12 tuuman yläaskelman korkeus, 24 tuuman alaleveys | CU6WZT 25NX38 WLAR001245foorumi€462.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC WLAR002165-D5 vierivä porras, 2 askelmaa, 20 tuuman yläaskelman korkeus, 20 tuuman alaleveys, 350 lb:n kuormitus
€778.40 / yksikkö