TRI-ARC URTRK1 suojakaiteen kotelo alumiinia | AF9ACT 29RJ38

TRI-ARC URTRK1 suojakaiteen kotelo alumiinia

Varastossa
Tuote: AF9ACT Malli: URTRK1Ristiviite: 29RJ38

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€219.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakaiteen kotelo
Pohjan leveys36 "
Pohjan leveys36 "
VäriAlumiini
Suorittaa loppuunAlumiinimylly
Kantavuus200 lb
MateriaaliAlumiini
Kokonaisalue36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC URTRK1 suojakaiteen kotelo alumiinia
€219.14 / yksikkö