TRI-ARC URTL904 4-vaiheinen 90 asteen kalteva tikapuut 40 tuuman korkeus | AF9ACC 29RJ24

TRI-ARC URTL904 4 askeleen 90 asteen kaltevuus 40 tuuman korkeus

Tuote: AF9ACC Malli: URTL904Ristiviite: 29RJ24
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,409.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKonfiguroitavat jakotikkaat
Pohjan leveys35 "
Pohjan leveys35 "
Kiipeilykulma90 Tutkinnot
VäriAlumiini
Suorittaa loppuunAlumiinimylly
Kaiteen korkeus42 "
Kantavuus500 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheiden määrä4
Kokonaiskorkeus82 "
Työlavan syvyys10 "
Lavan korkeus40 "
Platform Pituus10 "
Vaiheen syvyys2.5 "
Askeleen leveys36 "
PolkeaTartuntatuki
Pystysuora välys37-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.7
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
TRI-ARC URTL902 2-vaiheinen 90 asteen kalteva tikapuut 20 tuuman korkeus | AF9ACA 29RJ22 URTL902262 "20 "€1,102.95
Tarjouspyyntö
TRI-ARC URTL903 3-askelinen 90 asteen kalteva tikapuut 30 tuuman korkeus | AF9ACB 29RJ23 URTL903372 "30 "€1,311.94
Tarjouspyyntö
TRI-ARC URTL905 5-vaiheinen 90 asteen kalteva tikapuut 50 tuuman korkeus | AF9ACD 29RJ25 URTL905592 "50 "€1,385.03
Tarjouspyyntö
TRI-ARC URTL906 6-vaiheinen 90 asteen kalteva tikkaat 60 tuuman korkeus | AF9ACE 29RJ26 URTL9066102 "60 "€1,480.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC URTL904 4 askeleen 90 asteen kaltevuus 40 tuuman korkeus
€1,409.51 / yksikkö