TRI-ARC UCU500930242 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 90 tuuman korkeus | AA6YWZ 15E997

TRI-ARC UCU500930242 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 90 tuuman korkeus

Tuote: AA6YWZ Malli: UCU500930242Ristiviite: 15E997
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,589.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukematon kannatinrulla
ToimintatyyppiPyörien lukitseminen
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys107 "
Pohjan leveys30 "
Pohjan leveys30 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus42 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä9
Kokonaiskorkeus132 "
Työlavan syvyys30 "
Lavan korkeus90 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys9.5 "
Askeleen leveys24 "
Tuettu / ei tuettutukematon
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 310.5
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)426.72
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintatyyppiPohjan syvyysVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
TRI-ARC UCU500530242 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 50 tuuman korkeus | AA6YWV 15E993 UCU500530242Pyörien lukitseminen74 "592 "50 "€4,368.24
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCU500630242 Pyörivät tikkaat, koottamaton kaide, 60 tuuman korkeus | AA6YWW 15E994 UCU500630242Pyörien lukitseminen82 "6102 "60 "€3,938.18
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCU500730242 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 70 tuuman korkeus | AA6YWX 15E995 UCU500730242Jalka Pedal91 "7112 "70 "€4,034.65
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCU500830242 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 80 tuuman korkeus | AA6YWY 15E996 UCU500830242Pyörien lukitseminen99 "8122 "80 "€3,507.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC UCU500930242 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 90 tuuman korkeus
€3,589.06 / yksikkö