TRI-ARC UCU500540242 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 50 tuuman korkeus | AA6YXF 15F004

TRI-ARC UCU500540242 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 50 tuuman korkeus

Tuote: AA6YXF Malli: UCU500540242Ristiviite: 15F004
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,940.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukematon kannatinrulla
ToimintatyyppiPyörien lukitseminen
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys84 "
Pohjan leveys30 "
Pohjan leveys30 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus42 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä5
Kokonaiskorkeus92 "
Työlavan syvyys40 "
Lavan korkeus50 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys9.5 "
Askeleen leveys24 "
Tuettu / ei tuettutukematon
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 423
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintatyyppiPohjan syvyysVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
TRI-ARC UCU500640242 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 60 tuuman korkeus | AA6YXG 15F005 UCU500640242Pyörien lukitseminen92 "6102 "60 "€4,447.31
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCU500740242 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 70 tuuman korkeus | AA6YXH 15F006 UCU500740242Jalka Pedal101 "7112 "70 "€3,886.37
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCU500840242 Vierivät tikkaat Kokoamattomat kaidetaso 80 tuumaa Korkeus | AA6YXJ 15F007 UCU500840242Pyörien lukitseminen109 "8122 "80 "€4,008.62
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCU500940242 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 90 tuuman korkeus | AA6YXK 15F008 UCU500940242Pyörien lukitseminen117 "9132 "90 "€4,464.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC UCU500540242 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 50 tuuman korkeus
€4,940.07 / yksikkö