TRI-ARC UCU500530246 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 50 tuuman korkeus | AA6YWP 15E988

TRI-ARC UCU500530246 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 50 tuuman korkeus

Tuote: AA6YWP Malli: UCU500530246Ristiviite: 15E988
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,894.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukematon kannatinrulla
ToimintatyyppiPyörien lukitseminen
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys74 "
Pohjan leveys30 "
Pohjan leveys30 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus42 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä5
Kokonaiskorkeus92 "
Työlavan syvyys30 "
Lavan korkeus50 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys8.5 "
Askeleen leveys24 "
Tuettu / ei tuettutukematon
Polkearei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 337.5
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintatyyppiPohjan syvyysVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
TRI-ARC UCU500630246 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 60 tuuman korkeus | AA6YWQ 15E989 UCU500630246Pyörien lukitseminen82 "6102 "60 "€3,805.92
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCU500730246 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 70 tuuman korkeus | AA6YWR 15E990 UCU500730246Jalka Pedal91 "7112 "70 "€3,225.95
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCU500830246 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 80 tuuman korkeus | AA6YWT 15E991 UCU500830246Pyörien lukitseminen99 "8122 "80 "€3,902.71
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCU500930246 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 90 tuuman korkeus | AA6YWU 15E992 UCU500930246Pyörien lukitseminen107 "9132 "90 "€3,693.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC UCU500530246 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 50 tuuman korkeus
€3,894.29 / yksikkö