TRI-ARC UCS500930246 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 90 tuuman korkeus | AA6YVL 15E962

TRI-ARC UCS500930246 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 90 tuuman korkeus

Tuote: AA6YVL Malli: UCS500930246Ristiviite: 15E962
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,168.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuetut kannattavat tikkaat
ToimintatyyppiPyörien lukitseminen
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys107 "
Pohjan leveys30 "
Pohjan leveys30 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus42 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä9
Kokonaiskorkeus132 "
Työlavan syvyys30 "
Lavan korkeus90 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys8.5 "
Askeleen leveys24 "
Tuettu / ei tuettuTuetut
Polkearei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 206.38
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)426.72
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintatyyppiPohjan syvyysMateriaaliVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
TRI-ARC UCS500530246 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 50 tuuman korkeus | AA6YVG 15E958 UCS500530246Pyörien lukitseminen74 "Teräs592 "50 "€2,566.52
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCS500630246 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 60 tuuman korkeus | AA6YVH 15E959 UCS500630246Pyörien lukitseminen82 "polyuretaani6102 "60 "€2,598.49
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCS500730246 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 70 tuuman korkeus | AA6YVJ 15E960 UCS500730246Jalka Pedal91 "Teräs7112 "70 "€2,822.96
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCS500830246 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 80 tuuman korkeus | AA6YVK 15E961 UCS500830246Pyörien lukitseminen99 "Teräs8122 "80 "€3,293.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC UCS500930246 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 90 tuuman korkeus
€3,168.09 / yksikkö