TRI-ARC UCS500920242 rullatikkaat, koottamaton kaide, 90 tuuman korkeus | AA6YVF 15E957

TRI-ARC UCS500920242 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 90 tuuman korkeus

Tuote: AA6YVF Malli: UCS500920242Ristiviite: 15E957
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,960.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuetut kannattavat tikkaat
ToimintatyyppiPyörien lukitseminen
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys97 "
Pohjan leveys30 "
Pohjan leveys30 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus42 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä9
Kokonaiskorkeus132 "
Työlavan syvyys20 "
Lavan korkeus90 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys9.5 "
Askeleen leveys24 "
Tuettu / ei tuettuTuetut
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 198
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)426.72
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintatyyppiPohjan syvyysMateriaaliVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
TRI-ARC UCS500520242 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 50 tuuman korkeus | AA6YVB 15E953 UCS500520242Pyörien lukitseminen64 "Teräs592 "50 "€2,340.91
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCS500620242 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 60 tuuman korkeus | AA6YVC 15E954 UCS500620242Pyörien lukitseminen72 "polyuretaani6102 "60 "€2,378.62
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCS500720242 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 70 tuuman korkeus | AA6YVD 15E955 UCS500720242Jalka Pedal81 "Teräs7112 "70 "€2,639.70
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCS500820242 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 80 tuuman korkeus | AA6YVE 15E956 UCS500820242Pyörien lukitseminen89 "Teräs8122 "80 "€2,813.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC UCS500920242 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 90 tuuman korkeus
€2,960.54 / yksikkö