TRI-ARC UCS500520242 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 50 tuuman korkeus | AA6YVB 15E953

TRI-ARC UCS500520242 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 50 tuuman korkeus

Tuote: AA6YVB Malli: UCS500520242Ristiviite: 15E953
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,340.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuetut kannattavat tikkaat
ToimintatyyppiPyörien lukitseminen
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys64 "
Pohjan leveys30 "
Pohjan leveys30 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus42 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä5
Kokonaiskorkeus92 "
Työlavan syvyys20 "
Lavan korkeus50 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys9.5 "
Askeleen leveys24 "
Tuettu / ei tuettuTuetut
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 148.5
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintatyyppiPohjan syvyysMateriaaliVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
TRI-ARC UCS500620242 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 60 tuuman korkeus | AA6YVC 15E954 UCS500620242Pyörien lukitseminen72 "polyuretaani6102 "60 "€2,378.62
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCS500720242 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 70 tuuman korkeus | AA6YVD 15E955 UCS500720242Jalka Pedal81 "Teräs7112 "70 "€2,639.70
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCS500820242 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 80 tuuman korkeus | AA6YVE 15E956 UCS500820242Pyörien lukitseminen89 "Teräs8122 "80 "€2,813.87
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCS500920242 rullatikkaat, koottamaton kaide, 90 tuuman korkeus | AA6YVF 15E957 UCS500920242Pyörien lukitseminen97 "Teräs9132 "90 "€2,960.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC UCS500520242 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 50 tuuman korkeus
€2,340.91 / yksikkö