TRI-ARC UCL7504246 konfiguroitavat jakotikkaat 1000 Lb. | AB6LUH 21Y496

TRI-ARC UCL7504246 Muokattavat Crossover-tikkaat 1000 Lb.

Tuote: AB6LUH Malli: UCL7504246Ristiviite: 21Y496
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€826.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKonfiguroitavat jakotikkaat
Pohjan leveys30 "
Pohjan leveys30 "
Kiipeilykulma75 Tutkinnot
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaiteen korkeus42 "
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä4
Kokonaiskorkeus92 "
Lavan korkeus40 "
Vaiheen syvyys10 "
Askeleen leveys24 "
Polkearei'itetty
Pystysuora välys38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusVaiheen syvyysHinta
TRI-ARC UCL7505246 Konfiguroitavat jakotikkaat keltainen | AA6YTJ 15E914 UCL7505246592 "50 "7"€899.29
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL7506246 konfiguroitavat jakotikkaat, 102 tuuman korkeus | AA6YTK 15E915 UCL75062466102 "60 "7"€1,015.28
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL7507246 konfiguroitavat jakotikkaat 112 tuuman korkeus | AA6YTL 15E916 UCL75072467112 "70 "7"€1,124.13
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL7508246 Configurable Crossover Tikkaat 122 tuumaa Korkeus | AA6YTM 15E917 UCL75082468122 "80 "7"€1,171.18
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL7509246 konfiguroitavat jakotikkaat 132 tuuman korkeus | AA6YTN 15E918 UCL75092469132 "90 "7"€1,353.27
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL7503246 konfiguroitavat jakotikkaat, 82 tuuman korkeus | AB6LUG 21Y495 UCL7503246382 "30 "10 "€746.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC UCL7504246 Muokattavat Crossover-tikkaat 1000 Lb.
€826.60 / yksikkö