TRI-ARC KDRF105166 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 50 tuuman korkeus | AD9EFF 4RCP9

TRI-ARC KDRF105166 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot, 50 tuuman korkeus

Tuote: AD9EFF Malli: KDRF105166Ristiviite: 4RCP9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€702.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallista ja rulla tikkaita
ToimintatyyppiKallista ja rullaa
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys42 "
Pohjan leveys23 "
Pohjan leveys23 "
Kiipeilykulma56 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus36 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus450 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä5
Kokonaiskorkeus80 "
Työlavan syvyys10 "
Lavan korkeus50 "
Alustan leveys16 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys16 "
Polkearei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.16
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLavan korkeusToimintatyyppiPohjan syvyysPohjan leveysPohjan leveyseräVaiheiden määräKokonaiskorkeusHinta
TRI-ARC KDRF106166 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 60 tuuman korkeus | AD9EFG 4RCR1 KDRF10616660 "Jalka Pedal50 "27 "27 "Rolling tikkaat690 "€849.56
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDRF107166 rullatikkaat, koottamaton kaide, 70 tuuman korkeus | AD9EFH 4RCR2 KDRF10716670 "Jalka Pedal57 "27 "27 "Rolling tikkaat7100 "€919.09
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDRF108166 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 80 tuuman korkeus | AD9EFJ 4RCR3 KDRF10816680 "Jalka Pedal63 "34 "36 "Rolling tikkaat8112 "€1,090.81
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDRF109166 rullatikkaat, koottamaton kaide, 90 tuuman korkeus | AD9EFK 4RCR4 KDRF10916690 "Jalka Pedal70 "34 "36 "Rolling tikkaat9122 "€1,220.43
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDRF110166 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 100 tuuman korkeus | AD9EFL 4RCR5 KDRF110166100 "Jalka Pedal77 "34 "36 "Rolling tikkaat10132 "€1,271.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC KDRF105166 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot, 50 tuuman korkeus
€702.21 / yksikkö