TRI-ARC KDRF108166 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 80 tuuman korkeus | AD9EFJ 4RCR3

TRI-ARC KDRF108166 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot, 80 tuuman korkeus

Tuote: AD9EFJ Malli: KDRF108166Ristiviite: 4RCR3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,128.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ToimintatyyppiJalka Pedal
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys63 "
Pohjan leveys34 "
Pohjan leveys36 "
Kiipeilykulma56 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus36 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus450 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä8
Kokonaiskorkeus112 "
Työlavan syvyys10 "
Lavan korkeus80 "
Alustan leveys16 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys16 "
Polkearei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.95
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLavan korkeusToimintatyyppiPohjan syvyysPohjan leveysPohjan leveyseräVaiheiden määräKokonaiskorkeusHinta
TRI-ARC KDRF105166 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 50 tuuman korkeus | AD9EFF 4RCP9 KDRF10516650 "Kallista ja rullaa42 "23 "23 "Kallista ja rulla tikkaita580 "€757.68
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDRF106166 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 60 tuuman korkeus | AD9EFG 4RCR1 KDRF10616660 "Jalka Pedal50 "27 "27 "Rolling tikkaat690 "€925.19
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDRF107166 rullatikkaat, koottamaton kaide, 70 tuuman korkeus | AD9EFH 4RCR2 KDRF10716670 "Jalka Pedal57 "27 "27 "Rolling tikkaat7100 "€945.17
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDRF109166 rullatikkaat, koottamaton kaide, 90 tuuman korkeus | AD9EFK 4RCR4 KDRF10916690 "Jalka Pedal70 "34 "36 "Rolling tikkaat9122 "€1,298.50
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDRF110166 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 100 tuuman korkeus | AD9EFL 4RCR5 KDRF110166100 "Jalka Pedal77 "34 "36 "Rolling tikkaat10132 "€1,368.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC KDRF108166 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot, 80 tuuman korkeus
€1,128.71 / yksikkö