Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRANSAIR 4092 25 00 Letkuliitin, Messinki, Push-to-Connect x Push-to-Connect, 1 tuuman x 1 tuuman putken ulkohalkaisijalle | CU6VZG 494D21

TRANSAIR 4092 25 00 Letkuliitin, messinkiä, työnnetään liittimeen x push-to-connect, 1 tuuman x 1 tuuman putken ulkopinnalle

Varastossa
Tuote: CU6VZG Malli: 4092 25 00Ristiviite: 494D21
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
€343.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.891
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TRANSAIR 6653 40 22 06GR Liitin, Messinki, Push-to-Connect x Push-to-Connect x NPT, 40 mm x 40 mm Putken ulkohalkaisija, musta | CU6VZE 49K680 6653 40 22 06GR€1,321.12
TRANSAIR 4092 40 00 Letkuliittimet, messinkiä, Push-to-Connect x Push-to-Connect | CU6VZF 494D22 4092 40 00€389.73
TRANSAIR 4092 17 00 Letkuliitin, Messinki, Push-to-Connect x Push-to-Connect, 1/2 tuuman x 1/2 tuuman putken ulkohalkaisijalle | CU6VZH 494D20 4092 17 00€209.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRANSAIR 4092 25 00 Letkuliitin, messinkiä, työnnetään liittimeen x push-to-connect, 1 tuuman x 1 tuuman putken ulkopinnalle
€343.90 / yksikkö