Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRACTEL FROG G4 vaijerikouran kapasiteetti 1750 paunaa | AB6UUQ 22F507

TRACTEL FROG G4 vaijeritarraimen kapasiteetti 1750 Lb.

Varastossa
Tuote: AB6UUQ Malli: FROG G4Ristiviite: 22F507

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripidike
TyyppiVaijeripidike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
TRACTEL EC10 vaijerikahvan kiinnittimen kapasiteetti 2200 paunaa AB6UUK 22F502 EC10Vaijerin puristin€790.98
TRACTEL EC14 vaijeritarraimen puristin Kapasiteetti 4400 Lb | AB6UUL 22F503 EC14Vaijerin puristin€904.94
TRACTEL EC21 -vaijeripidikkeen puristimen kapasiteetti 6600 lb | AB6UUM 22F504 EC21Vaijerin puristin€1,292.79
TRACTEL FROG G2 vaijerikouran kapasiteetti 900 lb. | AB6UUN 22F505 Sammakko G2Vaijeripidike€138.86
TRACTEL FROG G3 vaijerikouran kapasiteetti 1300 lb. | AB6UUP 22F506 Sammakko G3Vaijeripidike€182.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRACTEL FROG G4 vaijeritarraimen kapasiteetti 1750 Lb.
€205.09 / yksikkö