Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOWNSTEEL XME-9010-IC-S-613 Luokkalukon pronssi Sentinel-vipu | AH4NMT 35DY07

TOWNSTEEL XME-9010-IC-S-613 Luokkahuoneen lukko, pronssivartijavipu

Varastossa
Tuote: AH4NMT Malli: XME-9010-IC-S-613Ristiviite: 35DY07

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,614.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen luokkahuoneen lukko
KäyttöoikeustyyppiNäppäimet
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Akun1-2 vuotta.
Oven paksuus1.75 "
Tapahtuman tarkastuspolkuEi
Suorittaa loppuunÖljyllä hierottu pronssi
Paloluokitus3 hr.
ToimintoOhjelmoitava toimintojen hallinta
Luokka1
KäsiKenttä käännettävissä
Kahvan tyyppiJäykkä vipu Sentinel
Sisäsyvyys2.75 "
Sisäkorkeus10 15 / 32 "
Sisäleveys3 21 / 64 "
IP-luokitusEi arvioitu
Salvan etukoko1-1 / 4 "x 8"
Salvan pituus3 / 4 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Käyttäjäkoodit250
AsennustyyliUra
Käyttölämpötila alue-31 - 151 astetta F
Ulkosyvyys2-11 / 16 "
Ulkopuolella10 15 / 32 "
Ulkopuolinen leveys3 27 / 64 "
Virtalähde(4) AA-paristot
Ajoitettu maahantuloraha8 sekuntia.
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tärkeimmät ohitusvaihtoehdot: Vaihdettava ydin
    • Näppäimistön materiaali: sinkki
    • Maks. Läheisyysalue: 3/4 "
    • Sähköinen / mekaaninen: Sähköinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPaloluokitusKahvan tyyppiHinta
TOWNSTEEL XME-9010-S-626 -luokkalukon satiinikromi Sentinel-vipu | AH4NMB 35DX91 XME-9010-S-626Satin Chrome3 hr.Jäykkä vipu Sentinel€1,614.80
TOWNSTEEL XME-9010-Q-626 -luokkalukon satiinikromi-etuvipu | AH4NMC 35DX92 XME-9010-Q-626Satin Chrome3 hr.Jäykkä vivun etsintä€1,568.29
TOWNSTEEL XME-9010-G-626 -luokkalukon satiinikromi-gaalavipu | AH4NMD 35DX93 XME-9010-G-626Satin Chrome3 hr.Jäykkä vipu-gaala€1,614.80
TOWNSTEEL XME-9010-S-613 Luokkalukon pronssi Sentinel-vipu | AH4NME 35DX94 XME-9010-S-613Öljyllä hierottu pronssi3 tunnissaJäykkä vipu Sentinel€1,614.80
TOWNSTEEL XME-9010-Q-613 -luokkalukon pronssivipu | AH4NMF 35DX95 XME-9010-Q-613Öljyllä hierottu pronssi3 tunnissaJäykkä vivun etsintä€1,614.80
TOWNSTEEL XME-9010-G-613 -luokkalukon pronssi-gaalavipu | AH4NMG 35DX96 XME-9010-G-613Öljyllä hierottu pronssi3 hr.Jäykkä vipu-gaala€1,614.80
TOWNSTEEL XME-9010-IC-S-626 Luokkalukon satiinikromi Sentinel-vipu | AH4NMP 35DY04 XME-9010-IC-S-626Satin Chrome3 tunnissaJäykkä vipu Sentinel€1,614.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOWNSTEEL XME-9010-IC-S-613 Luokkahuoneen lukko, pronssivartijavipu
€1,614.80 / yksikkö