Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOWNSTEEL MSS-241-Q-DC-613 Mortise Lockset satiinikromi 24VDC RQE | AG6DHJ 35MT01

TOWNSTEEL MSS-241-Q-DC-613 Lockset satiinikromi 24 VDC RQE

Varastossa
Tuote: AG6DHJ Malli: MSS-241-Q-DC-613Ristiviite: 35MT01

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€865.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköistetty Mortise Lockset
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Kotelon materiaaliTeräs
Asia Koko3-29 / 32 "x 5-13 / 16" x 27/32 "
Suorittaa loppuunÖljyllä hierottu pronssi
Palo3 hr.
ToimintoKaksoissylinteritoiminnot, RQE
Luokka1
Keskeinen materiaaliMessinki
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiSchlage "C" 6-nastainen Keyway
SijaintityyppiKaupallinen
Avainten määrä2
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1.75 "
Lakko Dim.1-1/4" x 4-7/8"
LakotyyppiASA
TyyliVipu Kahva Quest
Trim-tyyliRose
JänniteVikaturvallinen 24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8301406030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sähkö / mekaaninen (sähkö / mekaaninen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunToimintoTyyliJänniteHinta
TOWNSTEEL MSE-122-G-DB-626 Mortise Lockset satiinikromi 12DCV | AG6DHE 35MR96 MSE-122-G-DB-626Satin ChromePeukalon toiminnot, RQEVivukahvan gaalaVikaturvallinen 12 VDC€819.70
TOWNSTEEL MSS-122-G-DC-626 Mortise Lockset satiinikromi 12DCV RQE | AG6DHG 35MR98 MSS-122-G-DC-626Satin ChromeKaksoissylinteritoiminnot, RQEVivukahvan gaalaVika Suojattu 12 VDC€746.35
TOWNSTEEL MSS-242-Q-626 Mortise Lockset Satin Chrome 24VDC 3-pos | AG6DHH 35MR99 MSS-242-Q-626Satin ChromeYksisylinteriset toiminnotVipu Kahva QuestVika Suojattu 24 VDC€693.47
TOWNSTEEL MSS-241-G-DB-613 Mortise Lockset Öljyhierretty pronssi 24VDC | AG6DHK 35MT02 MSS-241-G-DB-613Öljyllä hierottu pronssiPeukalon toiminnotVivukahvan gaalaVikaturvallinen 24 VDC€865.75
TOWNSTEEL MSS-241-Q-RQE-613 Mortise Lockset Öljy Hierottu pronssi RQE | AG6DHL 35MT03 MSS-241-Q-RQE-613Öljyllä hierottu pronssiYksisylinteriset toiminnot, RQEVipu Kahva QuestVikaturvallinen 24 VDC€812.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOWNSTEEL MSS-241-Q-DC-613 Lockset satiinikromi 24 VDC RQE
€865.75 / yksikkö