Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOWNSTEEL FME-4020-RFID-G-626 -luokkalukon satiinikromi-gaalavipu | AH4NJA 35DX21

TOWNSTEEL FME-4020-RFID-G-626 Luokkahuoneen lukko Satiinikromi Gala Vipu

Varastossa
Tuote: AH4NJA Malli: FME-4020-RFID-G-626Ristiviite: 35DX21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,731.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen luokkahuoneen lukko
KäyttöoikeustyyppiRFID
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Akun1-2 vuotta.
Oven paksuus1.75 "
Tapahtuman tarkastuspolkuEi
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Paloluokitus3 hr.
ToimintoOhjelmoitava toimintojen hallinta
Luokka1
KäsiKenttä käännettävissä
Kahvan tyyppiKytketty vipu Sentinel
Sisäsyvyys2.75 "
Sisäkorkeus8 41 / 64 "
Sisäleveys3 21 / 64 "
IP-luokitusEi arvioitu
Salvan etukoko1-1 / 4 "x 8"
Salvan pituus3 / 4 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Käyttäjäkoodit250
AsennustyyliUra
Käyttölämpötila alue-31 - 151 astetta F
Ulkosyvyys2-3 / 4 "
Ulkopuolella8 21 / 32 "
Ulkopuolinen leveys3 27 / 64 "
Virtalähde(4) AA-paristot
Ajoitettu maahantuloraha8 sekuntia.
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avaimen ohitusvaihtoehdot: Schlage "C" 6-nastainen kiila (mukana)
    • Näppäimistön materiaali: Ei sovellettavissa
    • Maks. Läheisyysalue: 3/4 "
    • Sähköinen / mekaaninen: Sähköinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPaloluokitusKahvan tyyppiHinta
TOWNSTEEL FME-4020-RFID-S-626 Luokkalukko Satin Chrome Sentinel Vipu | AH4NHY 35DX19 FME-4020-RFID-S-626Satin Chrome3 hr.Kytketty vipu Sentinel€1,731.31
TOWNSTEEL FME-4020-RFID-Q-626 Luokkahuone lukko Satiini Chrome Quest Vipu | AH4NHZ 35DX20 FME-4020-RFID-Q-626Satin Chrome3 hr.Kytketty vipu Sentinel€1,731.31
TOWNSTEEL FME-4020-RFID-S-613 Luokkalukon pronssi Sentinel-vipu | AH4NJB 35DX22 FME-4020-RFID-S-613Öljyllä hierottu pronssi3 tunnissaKytketty vipu Sentinel€1,731.31
TOWNSTEEL FME-4020-RFID-Q-613 Luokkaluukun pronssi-vipu | AH4NJC 35DX23 FME-4020-RFID-Q-613Öljyllä hierottu pronssi3 tunnissaKytketty vipu Sentinel€1,731.31
TOWNSTEEL FME-4020-RFID-G-613 Luokkalukon pronssi-gaalavipu | AH4NJD 35DX24 FME-4020-RFID-G-613Öljyllä hierottu pronssi3 tunnissaKytketty vipu Sentinel€1,731.31
TOWNSTEEL FME-4020-RFID-IC-S-626 Luokkalukko Satin Chrome Sentinel Vipu | AH4NJL 35DX31 FME-4020-RFID-IC-S-626Satin Chrome3 hr.Kytketty vipu Sentinel€1,731.31
TOWNSTEEL FME-4020-RFID-IC-Q-626 Luokkalukko Satin Chrome Quest Vipu | AH4NJM 35DX32 FME-4020-RFID-IC-Q-626Satin Chrome3 tunnissaKytketty vipu€1,731.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOWNSTEEL FME-4020-RFID-G-626 Luokkahuoneen lukko Satiinikromi Gala Vipu
€1,731.31 / yksikkö