Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-IC-G-626 Luokkahuoneen lukko Satiini Kromi Gala Vipu | AH4NLQ 35DX81

TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-IC-G-626 luokkahuoneen lukko satiinikromi Gala vipu

Varastossa
Tuote: AH4NLQ Malli: FCE-4010-RFID-IC-G-626Ristiviite: 35DX81

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€984.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen luokkahuoneen lukko
KäyttöoikeustyyppiRFID
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Akun1-2 vuotta.
Oven paksuus1.75 "
Tapahtuman tarkastuspolkuEi
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Paloluokitus3 hr.
ToimintoOhjelmoitava toimintojen hallinta
Luokka1
KäsiKenttä käännettävissä
Kahvan tyyppiJäykkä vipu-gaala
Sisäsyvyys2.75 "
Sisäkorkeus10 15 / 32 "
Sisäleveys3 21 / 64 "
IP-luokitusEi arvioitu
Salvan etukoko1-1/8" x 2-1/4"
Salvan pituus1 / 2 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Käyttäjäkoodit250
AsennustyyliLieriömäinen
Käyttölämpötila alue-31 - 151 astetta F
Ulkosyvyys2-11 / 16 "
Ulkopuolella10 15 / 32 "
Ulkopuolinen leveys3 27 / 64 "
Virtalähde(4) AA-paristot
Ajoitettu maahantuloraha8 sekuntia.
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6288
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tärkeimmät ohitusvaihtoehdot: Vaihdettava ydin
    • Näppäimistön materiaali: Ei sovellettavissa
    • Maks. Läheisyysalue: 3/4 "
    • Sähköinen / mekaaninen: Sähköinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPaloluokitusKahvan tyyppiSisäkorkeusUlkopuolellaHinta
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-S-626 Luokkalukon satiinikromi Sentinel-vipu | AH4NLA 35DX67 FCE-4010-RFID-S-626Satin Chrome3 tunnissaJäykkä vipu Sentinel8 41 / 64 "8 21 / 32 "€1,025.22
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-Q-626 Luokkalukko Satin Chrome Quest Vipu | AH4NLB 35DX68 FCE-4010-RFID-Q-626Satin Chrome3 tunnissaJäykkä vivun etsintä8 41 / 64 "8 21 / 32 "€984.22
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-G-626 Luokkahuone lukko Satiini Chrome Gala vipu | AH4NLC 35DX69 FCE-4010-RFID-G-626Satin Chrome3 tunnissaJäykkä vipu-gaala8 41 / 64 "8 21 / 32 "€984.22
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-S-613 Luokkalukon pronssi Sentinel-vipu | AH4NLD 35DX70 FCE-4010-RFID-S-613Öljyllä hierottu pronssi3 hr.Jäykkä vipu Sentinel8 41 / 64 "8 21 / 32 "€984.22
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-Q-613 -luokkalukon pronssivipu | AH4NLE 35DX71 FCE-4010-RFID-Q-613Öljyllä hierottu pronssi3 tunnissaJäykkä vivun etsintä8 41 / 64 "8 21 / 32 "€984.22
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-G-613 Luokkalukon pronssi-gaalavipu | AH4NLF 35DX72 FCE-4010-RFID-G-613Öljyllä hierottu pronssi3 tunnissaJäykkä vipu-gaala8 41 / 64 "8 21 / 32 "€984.22
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-IC-S-626 Luokkalukko Satin Chrome Sentinel Vipu | AH4NLN 35DX79 FCE-4010-RFID-IC-S-626Satin Chrome3 tunnissaJäykkä vipu Sentinel10 15 / 32 "10 15 / 32 "€984.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-IC-G-626 luokkahuoneen lukko satiinikromi Gala vipu
€984.22 / yksikkö