Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY SA10051GR imukykyinen täyttötela 36 tuuman pituus | AD2GGZ 3PCC8

TOUGH GUY SA10051GR imukykyinen täyttötela, pituus 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2GGZ Malli: SA10051GRRistiviite: 3PCC8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen täyttötela
Terän korkeus3"
Terän pituus36 "
Terän materiaaliPolyvinyylialkoholi
Terän tyyliPyöreä reuna
VäriHarmaa
FDA-yhteensopivaEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.557
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)94.49
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY SA10051GR imukykyinen täyttötela, pituus 36 tuumaa
€146.66 / yksikkö