Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY H3417RK terveyssiteiden vuori, musta 4 gallonaa - pakkaus 1000 | AD9EHW 4RCZ4

TOUGH GUY H3417RK terveyssiteen vuoraus, musta 4 gallonaa - 1000 kpl

Varastossa
Tuote: AD9EHW Malli: H3417RKRistiviite: 4RCZ4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerveyssiteiden säilytyslaatikko
Laukut / rulla / pakkaus1000
Koko4 gal.
VäriMusta
Korkeus17 "
Pituus17 "
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Max. Ladata7 lb
Paketin kokoonpanoflat pack
VahvuusluokitusValo
Paksuus0.35 milj.
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY H3417RK terveyssiteen vuoraus, musta 4 gallonaa - 1000 kpl
€59.56 /pakkaus