Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 6YTD2 Counter Duster Kierrätetty lemmikkiharmaa | AF2XPA

TOUGH GUY 6YTD2 Counter Duster Kierrätetty Pet Grey

Varastossa
Tuote: AF2XPA Malli: 6YTD2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaskuri Duster
HaponkestäväEi
Harjaksen väriHarmaa
Harjasmateriaali60% kierrätettyä PET: tä
Harjan pituus8"
Harjan leveys2"
VärikoodausjärjestelmäEi
FDA-yhteensopivaEi
Käsittele väriäHarmaa
kahvan pituus8"
Kahva materiaali50% kuluttajien jätevaahtoa
Kokonaispituus8"
Temp. vastusEi
Leikkauksen pituus2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)35.31
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHarjaksen väriHarjasmateriaaliLeikkauksen pituusHarjan leveysFDA-yhteensopivaKäsittele väriäkahvan pituusHinta
TOUGH GUY 4KMZ8 Counter Duster Plystyrene 13-1 / 4 tuuman kokonaispituus | AD8JPH 4KMZ813.25 "MustaPolystyreeni2.25 "3"KylläPuinen5.25 "€9.95
TOUGH GUY 4KNA7 Counter Duster -hevosjalka musta 13-1 / 4 tuuman kokonaispituus | AD8JQY 4KNA713.25 "MustaHevosen karva2.25 "3"EiPuinen5.25 "€18.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 6YTD2 Counter Duster Kierrätetty Pet Grey
€10.70 / yksikkö