Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 4KNA7 Counter Duster -hevosjalka musta 13-1 / 4 tuuman kokonaispituus | AD8JQY

TOUGH GUY 4KNA7 Counter Duster hevosenjouhet musta 13-1/4 tuumaa kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AD8JQY Malli: 4KNA7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaskuri Duster
HaponkestäväEi
Harjaksen väriMusta
HarjasmateriaaliHevosen karva
Harjan pituus8"
Harjan leveys3"
VärikoodausjärjestelmäEi
FDA-yhteensopivaEi
Käsittele väriäPuinen
kahvan pituus5.25 "
Kahva materiaaliPuu
Kokonaispituus13.25 "
Temp. vastusEi
Leikkauksen pituus2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHarjaksen väriHarjasmateriaaliLeikkauksen pituusHarjan leveysFDA-yhteensopivaKäsittele väriäkahvan pituusHinta
TOUGH GUY 4KMZ8 Counter Duster Plystyrene 13-1 / 4 tuuman kokonaispituus | AD8JPH 4KMZ813.25 "MustaPolystyreeni2.25 "3"KylläPuinen5.25 "€9.95
TOUGH GUY 6YTD2 Counter Duster Kierrätetty lemmikkiharmaa | AF2XPA 6YD28"Harmaa60% kierrätettyä PET: tä2.5 "2"EiHarmaa8"€10.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 4KNA7 Counter Duster hevosenjouhet musta 13-1/4 tuumaa kokonaispituus
€18.43 / yksikkö